• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachholzbohrer 19 x 152 mm

Artikel-Nr.: 627318000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627318000
EAN / GTIN 4007430066893
Herstellernummer 627318000
L-Nummer L01750 595
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl gefertigt, mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren und zwei Seitenschneiden für schnelles und splitterfreies Bohren in Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Leichtbaustoffe usw.
  • 1/4″ (6,35 mm)-Sechskantschaft passt in herkömmliche Bohrfutter und in E 6,3-Aufnahmen

Merkmal:

  • Durchmesser: 19 mm
  • Gesamtlänge: 152 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb