• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Glasbohrer 8x80 mm

Artikel-Nr.: 627246000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627246000
EAN / GTIN 4007430066107
Herstellernummer 627246000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Glasbohrer mit Spezial-Hartmetallplatte
  • Zum Bohren in Glas, Spiegelglas, Flaschen, Fliesen usw.
  • Achtung: Niedrige Drehzahlen einstellen und ausreichend kühlen!

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Gesamtlänge: 80 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb