• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Glasbohrer 4x60 mm

Artikel-Nr.: 627243000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

4 mm
Gesamtlänge 60 mm
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627243000
EAN / GTIN 4007430066077
Herstellernummer 627243000
L-Nummer L01750 1172

Beschreibung

Beschreibung:

  • Glasbohrer mit Spezial-Hartmetallplatte
  • Zum Bohren in Glas, Spiegelglas, Flaschen, Fliesen usw.
  • Achtung: Niedrige Drehzahlen einstellen und ausreichend kühlen!

Merkmal:

  • Durchmesser: 4 mm
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb