• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12 ″Quick″

Artikel-Nr.: 627237000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627237000
EAN / GTIN 4007430306401
Herstellernummer 627237000
L-Nummer L01750 972

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnellspannbohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
  • Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem ″Quick″
  • Ausführung mit Kunststoffhülse; 1-hülsig; nicht schlagbohrfest; für Rechts- und Linkslauf geeignet
  • Spannweite: 1,5-13 mm; Bohrfutter mit Vierkantaufnahme 6,0 mm für M8 und 8,1 mm für M10 und M12
  • Passend für alle Metabo LT und LTX ″Quick″ Maschinen (nicht Quick Plus)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb