• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer pro 7x100 mm

Artikel-Nr.: 627229000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627229000
EAN / GTIN 4007430069801
Herstellernummer 627229000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
  • Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
  • Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 7 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb