6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, BlackLaser-Oberfläche Multicolour kunststoffummantelt, Hex-Plus, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 627216 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB
Anzahl Schraubendreher 9
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Farbcodierung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627216 9
EAN / GTIN 4013288192134
Herstellernummer 05073593001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Hex-plus-Profil, Oberfläche verchromt.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb