• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalbohrer-Kassette, 4-teilig

Artikel-Nr.: 627185000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627185000
EAN / GTIN 4007430444257
Herstellernummer 627185000
L-Nummer L01750 1941

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft, für den drehenden (nicht schlagenden) Einsatz
  • Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel.
  • Ideal auch für den Einsatz in Akku-BohrmaschinenGipsbauplatten, Gasbeton, Fliesen, Keramik usw.
  • Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff, Ziegel usw.
  • 4-teilig, in Kunststoffkassette
  • Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb