{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Bohrer | 13 | |
mit Kassette | ja | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 627162000 | |
EAN / GTIN | 4007430444448 | |
Herstellernummer | 627162000 | |
L-Nummer | L01750 1047 |