6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 8 mm

Artikel-Nr.: 627150 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 8 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 208×40 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627150 8
EAN / GTIN 7610733087815
Herstellernummer 212.L 8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Kanten leicht gebrochen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb