• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangenbohrer 24x460 mm

Artikel-Nr.: 627145000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627145000
    EAN / GTIN 4007430069443
    Herstellernummer 627145000
    L-Nummer L01750 1290

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
    • Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
    • Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 385 mm
    • Durchmesser: 24 mm
    • Gesamtlänge: 460 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb