{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1,5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 82×16 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627140 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733200313 | |
Herstellernummer | 212.L 1,5 LG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang pulverbeschichtet, Sechskant: 1,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
761 Stück sofort lieferbar
4,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 620 Stück sofort lieferbar
1,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
1,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
971 Stück sofort lieferbar
1,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja | ja |
Sechskant | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schenkellänge | 82×16 mm | 91,5×15,5 mm | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |