• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangenbohrer 12x460 mm

Artikel-Nr.: 627139000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627139000
EAN / GTIN 4007430069382
Herstellernummer 627139000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
  • Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
  • Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 385 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Gesamtlänge: 460 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb