• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangenbohrer 20x230 mm

Artikel-Nr.: 627130000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

20 mm
Gesamtlänge 230 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627130000
EAN / GTIN 4007430069290
Herstellernummer 627130000
L-Nummer L01750 1159
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holz-Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider
  • Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken
  • Schlangenbohrer-Ø 6-12 mm: Sechskantaufnahme SW 10; Schlangenbohrer-Ø 14-32 mm: Sechskantaufnahme SW 11

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 155 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Gesamtlänge: 230 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb