• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Co-Bohrerkassette 6-teilig

Artikel-Nr.: 627119000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Schaft: Zylinderschaft
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Bohrer 13
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627119000
EAN / GTIN 4007430071347
Herstellernummer 627119000
L-Nummer L01750 433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
  • Verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche bronzen
  • Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie,Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit
  • 6-teilig, in Kunststoffkassette
  • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb