• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetbohrständer M 100

Artikel-Nr.: 627100000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627100000
EAN / GTIN 4007430185709
Herstellernummer 627100000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten
  • Bei Verwendung der mitgelieferten Sicherungskette auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen und über Kopf geeignet
  • Höhenverstellung des Schlittens durch Ritzel und Zahnstange
  • Der obere Teil des Magnetbohrständers kann so gedreht und seitlich verschoben werden, dass sich die Spitze des in die Bohrmaschine eingesetzten Bohrers über der im zu bohrenden Material angebrachten Körnermarkierung befindet.
  • Steckdose für die Bohrmaschine am Bohrständer
  • Die Bohrmaschine kann erst nach Einschalten des Magnetbohrständers eingeschaltet werden
  • Abstützung zum Kompensieren der beim Bohren auftretenden Kraft
  • Skalenring für Bohrtiefenanzeige
  • Kann mit der Bohrmaschine B 32/3 zu einer Magnetbohreinheit mit max. Bohrdurchmesser 100 mm (mit Kernlochbohrer) ergänzt werden

Merkmal:

  • Abmessungen Magnetfuß: 110 x 220 mm
  • Aufnahmeöffnung: 65 mm
  • Bohrhub: 260 mm
  • Gewicht: 22 kg
  • Größte Höhe: 650 mm
  • Magnetkraft (max.): 18000 N

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb