• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellwechselwinkeladapter ″Quick″

Artikel-Nr.: 627077000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627077000
EAN / GTIN 4007430232137
Herstellernummer 627077000
L-Nummer L01760 190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
  • Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters 627240000 und -bithalters 627241000
  • Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4″ (6,35 mm) Sechskantschaft
  • Für Rechts-Linkslauf geeignet
  • Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 100 Nm
  • Passend für alle Metabo LT ″Quick″ Maschinen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb