• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft SDS-plus, 105 mm, f. HM-Hammerbohrkronen

Artikel-Nr.: 627043000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627043000
EAN / GTIN 4007430178770
Herstellernummer 627043000
L-Nummer L01750 1213

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Set mit Innensechskant-Schraube zur Arretierung des Zentrierbohrers 627040000
  • Für den schlagenden Einsatz mit leichten Hammerbohrkronen
  • Auch für den Einsatz mit ″Pionier″-Universal-Lochsägen geeignet

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 105 mm
  • Schaftart: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb