• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft SW 11, 90 mm, f. HM-Hammerbohrkronen

Artikel-Nr.: 627041000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627041000
    EAN / GTIN 4007430178756
    Herstellernummer 627041000
    L-Nummer L01750 1215

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Im Set mit Innensechskant-Schraube zur Arretierung des Zentrierbohrers 627040000
    • Für den schlagenden Einsatz mit leichten Hammerbohrkronen
    • Auch für den Einsatz mit ″Pionier″-Universal-Lochsägen geeignet

    Merkmal:

    • Gesamtlänge: 90 mm
    • Schaftart: SW11

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb