• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall Schwarz D108

Artikel-Nr.: 627018009900D108
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 108
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627018009900D108
    EAN / GTIN 7330509079874
    Herstellernummer 627018009900D108

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen verstärkt
    Zollstocktasche
    Seitentaschen
    Brusttaschen, eine mit Patte und Druckknopf, eine mit Stifttasche

    Details
    Verstärkte Nähte am Schritt
    Verstellbare elastische Taille

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss

    Beschreibung:

    Schützen Sie sich vor Schmutz und Spritzern in dieser Arbeitskleidung mit intelligenten Taschenlösungen und anderen wertvollen Details wie einer verstärkten Zollstocktasche, einem verstellbaren Gummizug im Rücken, einem verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss und einer verstärkten Schrittnaht.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb