• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionstisch MWB 100

Artikel-Nr.: 626991000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626991000
    EAN / GTIN 4061792253582
    Herstellernummer 626991000
    L-Nummer L01750 1654

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten
    • Schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus
    • Höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
    • Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
    • Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen
    • Robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster und Winkelanzeige
    • Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische durch mitgelieferte Eckverbinder
    • Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für halbstationäre Maschinen
    • Einfacher Transport dank leichtem Aluminiumrahmen und Transporthandgriffen
    • Umlaufende Nut zum Einhängen geeigneter Sichtlagerkästen

    Merkmal:

    • Abmessungen, aufgebaut: 750 x 1000 x 1000 mm
    • Abmessungen, zusammengeklappt: 750 x 1000 x 88.5 mm
    • Bohrungen Durchmesser: 20 mm
    • Bruttogewicht: 25.500 kg
    • Gewicht: 22.1 kg
    • Höhe: 800 - 1000 mm
    • Material Tischplatte: MDF
    • Materialstärke Tischplatte: 20 mm
    • Max. Traglast: 120 kg
    • Tischabmessungen: 710 x 960 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb