• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetsystem gummiert M8

Artikel-Nr.: 626980000
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
Artikelnummer 626980000
EAN / GTIN 4061792236769
Herstellernummer 626980000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gummiertes Magnetsystem mit Außengewinde M8
  • Haftkraft: ca. 130 kg
  • Verschiebekraft: ca. 25 kg
  • Magnetisierung: N42
  • Max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Gewicht: 260 g

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb