• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt ″Classic″, Holz/Metall, 34 mm

Artikel-Nr.: 626976000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626976000
EAN / GTIN 4061792224636
Herstellernummer 626976000
L-Nummer L01750 1636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
  • Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
  • multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick

Merkmal:

  • Breite: 34 mm
  • Länge: 40 mm
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb