• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentsägeblatt ″Classic″, Holz, Ø 87 mm

Artikel-Nr.: 626975000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626975000
EAN / GTIN 4061792224629
Herstellernummer 626975000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise und saubere Schnitte in Holz
  • Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
  • multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick

Merkmal:

  • Durchmesser: 87 mm
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Weichholz / Kunststoffe
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb