• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentsägeblatt ″Classic″, Fugen/Spachtel, HM, Ø 89 mm

Artikel-Nr.: 626970000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626970000
EAN / GTIN 4061792224506
Herstellernummer 626970000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialsägeblatt für Fugen/Spachtel
  • Hohe Lebensdauer dank Hartmetallbestreuung
  • multi-fit Aufnahme: kompatibel mit PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick

Merkmal:

  • Durchmesser: 89 mm
  • Material: HM, bestreut
  • Materialeignung: Fugen ausfräsen / Spachtelmasse / Fliesenkleber / Teppichkleber
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: Korn 50-60

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb