• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt, Hartholz, 32 mm, Starlock

Artikel-Nr.: 626956000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626956000
EAN / GTIN 4007430329059
Herstellernummer 626956000
L-Nummer L01750 612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Saubere Tauchschnitte in Holz
  • Konvexe Zahnreihe für einfaches Ansetzen und saubere Schnittergebnisse
  • Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen

Merkmal:

  • Aufnahme: Starlock
  • Breite: 32 mm
  • Länge: 45 mm
  • Material: BiM
  • Materialeignung: beschichtete Platten / Laminatboden-Paneele / für saubere Schnitte
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 1,8 mm/14 TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb