• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt ″Starlock Plus″, Metall, Carbide, 32 x 50 mm

Artikel-Nr.: 626948000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626948000
EAN / GTIN 4061792188594
Herstellernummer 626948000
L-Nummer L01750 483

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
  • Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
  • Herausragende Lebensdauer durch Hartmetallzähne

Merkmal:

  • Aufnahme: StarlockPlus
  • Ausführung: hartmetallbestückt
  • Breite: 32 mm
  • Länge: 50 mm
  • Material: HM
  • Materialeignung: Metall / rostfreier Stahl / gehärtete Schrauben und Nägel
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 1,1 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb