• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionssägeblatt ″Starlock Plus″, Expert, Carbide, 32 x 50 mm

Artikel-Nr.: 626947000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626947000
EAN / GTIN 4061792188587
Herstellernummer 626947000
L-Nummer L01750 1372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Präzisionsschnitte in abrasive und harte Materialien (Epoxid, GFK, CFK, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, faserverstärkte Kunststoffe), gehärtetes Metall und Edelstahl
  • Herausragende Lebensdauer durch Hartmetallzähne

Merkmal:

  • Aufnahme: StarlockPlus
  • Ausführung: hartmetallbestückt
  • Material: HM
  • Materialeignung: für saubere Schnitte / speziell für Tauchschnitte / Gfk / Faserplatten / Gipskarton / Metall / rostfreier Stahl
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 1,3 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb