• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX 145 Toolbox

Artikel-Nr.: 626908000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626908000
    EAN / GTIN 4061792235908
    Herstellernummer 626908000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geräumige Transport- und Aufbewahrungsbox für Handwerkzeug, Zubehör oder Verbrauchsmaterial bis 25 kg Traglast
    • Viel Platz, auch für sperrige Gegenstände, dank großem Volumen und schwenkbarem Tragegriff
    • Durchdachte Details wie z.B. Transportbohrungen für Schraubendreher oder Klemmrahmen zum Ausschlagen der Box mit einem Beutel
    • Praktischer Frontgriff zum Hervorziehen aus dem Regal und extrabreiter Bügelgriff zum komfortablen Tragen
    • Sicheres, schaukelfreies Tragen und Abstellen durch automatische Arretierung des Bügelgriffs beim Anheben
    • Schnelles und einfaches Koppeln der Toolbox auf einer beliebigen metaBOX
    • Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung
    • Cleveres Zubehör: Rollbrett für maximale Mobilität sowie eine Adapterplatte zur Sicherung der Boxen im Fahrzeug
    • Innenmaße: 379 x 268 x 140 mm

    Merkmal:

    • Abmessungen: 396 x 296 x 153.5 mm
    • Gewicht: 1.4 kg
    • Innenabmessungen: 379 x 268 x 140 mm
    • Material: ABS

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb