• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX Multi-Adapterplatte

Artikel-Nr.: 626900000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626900000
EAN / GTIN 4061792210295
Herstellernummer 626900000
L-Nummer L01760 77

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX
  • Passend für Metabo MetaLOC, Systainer Classic/T-LOC, Hikoki HIK-System, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX und Dewalt T-STAK
  • Geeignet zur Sicherung aller genannten Werkzeugbox-Systeme in Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5

Merkmal:

  • Abmessungen: 447 x 300 x 60 mm
  • Gewicht: 0.75 kg
  • Material: ABS

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb