• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffeinlage 4-tlg. für metaBOX 145

Artikel-Nr.: 626898000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626898000
    EAN / GTIN 4061792198760
    Herstellernummer 626898000
    L-Nummer L01760 43

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlage lässt sich individuell zuschneiden zur optimalen und sicheren Aufbewahrung.
    • Mit zuschneidbarem Rasterschaum 16x16x25mm
    • Optimierte Aufbewahrung ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt
    • 4-teilges Set bestehend aus: Noppenschaum selbstklebend für den Deckel (25mm), 1x Schaumstoff ohne Perforation und 2x Schaumstoff mit Perforation (16x16x25mm)

    Merkmal:

    • Abmessungen: 396 x 296 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb