• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX 63 XS Organizer

Artikel-Nr.: 626896000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626896000
EAN / GTIN 4061792210288
Herstellernummer 626896000
L-Nummer L01760 15

Beschreibung

Beschreibung:

  • Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör
  • Transparenter Deckel für ideale Übersicht
  • Entnehmbare Trennstege für perfekte Ordnung
  • Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung
  • Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
  • Einfaches Stapeln und Koppeln auf jeder metaBOX
  • Komfortabler Deckelgriff zum Tragen von mehreren Organizer 63 XS im Stapel
  • Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
  • Als Lunchbox verwendbar dank lebensmittelechtem, spülmaschinengeeignetem Kunststoff
  • Innenmaße: 239 x 147 x 40 mm

Merkmal:

  • Abmessungen: 252 x 167 x 63 mm
  • Gewicht: 0.41 kg
  • Material: ABS

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb