• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX Adapterplatte

Artikel-Nr.: 626895000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626895000
    EAN / GTIN 4061792195899
    Herstellernummer 626895000
    L-Nummer L01760 189

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Sicherung und geordneten Platzierung der Boxen im Fahrzeug
    • Passend für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5
    • Einfache Entnahme der metaBOX durch Anheben am Griff
    • Geeignet für metaBOX und metaBOX L
    • Einfache und schnelle Fixierung in der Fahrzeugeinrichtung durch die mitgelieferten Schrauben

    Merkmal:

    • Abmessungen: 395 x 290 x 20 mm
    • Gewicht: 0.46 kg
    • Material: ABS

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb