• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Universal

Artikel-Nr.: 626871000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626871000
EAN / GTIN 4061792174214
Herstellernummer 626871000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superdünne Spezialscheibe zur Bearbeitung z,B. von Fliesen, Keramik, Klinker usw.
  • Universell einsetzbar
  • Sehr hohe Schnittleistung bei überdurchschnittlicher Standzeit
  • Schnelle Trennzeit, weniger Schnittabfall, saubere Schnittkanten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 76 x 1 x 10 mm
  • Max. Drehzahl: 20100 /min
  • Qualitätsklasse: C 30-S

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb