• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

50 Haftschleifblätter 125 mm, P40, Farbe, ″multi-hole″

Artikel-Nr.: 626857000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Klett-Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626857000
    EAN / GTIN 4007430326904
    Herstellernummer 626857000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
    • Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
    • z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten

    Merkmal:

    • Durchmesser: 125 mm
    • Körnung: P 40
    • Verkaufseinheit: 50

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb