• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste 115x0,5x10 mm/ M 14 Stahl, gezopft

Artikel-Nr.: 626770000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626770000
EAN / GTIN 4007430296085
Herstellernummer 626770000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Metallverarbeitung, z.B. zum Bearbeiten von Profilen, Schnittkanten, Zahnrädern, Nuten, zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Besonders geeignet zum Bearbeiten von schmalen Werkstücken sowie Innenkanten
  • Besatzart: Stahldraht gezopft
  • 623803000: gekröpfte Ausführung

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,50 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 12500 /min

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb