• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn-Absaugschutzhaube CED 230

Artikel-Nr.: 626752000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schutzhaube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626752000
    EAN / GTIN 4061792123267
    Herstellernummer 626752000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Trenn-Absaugschutzhaube für Winkelschleifer mit Ø 230 mm für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
    • Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
    • Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und saubere Baustellen
    • Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen
    • Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe
    • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
    • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø230mm

    Merkmal:

    • Max. Trenntiefe: 60 mm
    • Trennscheiben-Ø: 230 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb