• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührstab RS-R2-140

Artikel-Nr.: 626739000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626739000
EAN / GTIN 4007430281425
Herstellernummer 626739000
L-Nummer L01750 194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
  • Mischwirkung von unten nach oben, Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
  • Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel usw.

Merkmal:

  • Durchmesser: 140 mm
  • Länge: 590 mm
  • Max. Materialmenge: 15 - 30 kg
  • Schaftart: M 14

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb