• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührstab RS-R2-120

Artikel-Nr.: 626738000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626738000
EAN / GTIN 4007430281418
Herstellernummer 626738000
L-Nummer L01750 1245
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
  • Mischwirkung von unten nach oben, Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
  • Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel usw.

Merkmal:

  • Durchmesser: 120 mm
  • Länge: 590 mm
  • Max. Materialmenge: 10 - 15 kg
  • Schaftart: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb