• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührstab RS-R3-140

Artikel-Nr.: 626735000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626735000
EAN / GTIN 4007430280886
Herstellernummer 626735000
L-Nummer L01750 1116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
  • Mischwirkung von unten nach oben, der Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, der Ring wirkt schützend für den Behälter
  • Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputze, Ansetzbinder, Estriche, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtungen usw.

Merkmal:

  • Durchmesser: 140 mm
  • Länge: 590 mm
  • Max. Materialmenge: 25 - 40 kg
  • Schaftart: M 14

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb