• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Rolltasche SP, 30-teilig

Artikel-Nr.: 626726000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626726000
EAN / GTIN 4007430314406
Herstellernummer 626726000
L-Nummer L01750 256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits
  • L=25 mm (16 St.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • L=89 mm (6 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x Handgriff
  • Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb