• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box PZ 2, SP, 25-teilig

Artikel-Nr.: 626711000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626711000
EAN / GTIN 4007430305992
Herstellernummer 626711000
L-Nummer L01750 761

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus: S 2-Bits, L = 25 mm
  • PZ 2 x 25
  • Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit Euroloch-Aufhänger

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb