• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steinbohrer-Kassette SP 8-teilig

Artikel-Nr.: 626706000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626706000
    EAN / GTIN 4007430240231
    Herstellernummer 626706000
    L-Nummer L01750 371

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen
    • Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°
    • Robuste Ausführung
    • Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
    • 8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; HM-Steinbohrer für Bohr-und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, usw ..
    • Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb