• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-G Bohrer Set SP, 8-teilig

Artikel-Nr.: 626695000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626695000
EAN / GTIN 4061792235335
Herstellernummer 626695000
L-Nummer L01750 364

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit
  • Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe
  • Inhalt: 1x Ø2x49mm, 1x Ø3x61mm, 1x Ø4x75mm, 1x Ø5x86mm, 2x Ø6x93mm, 1x Ø7x109mm, 1x Ø8x117mm
  • 8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit Euroloch-Aufhänger
  • Bei Abnahme von 12 x HSS-G Bohrer Sets, automatische Auslieferung im Thekendisplay!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb