• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller mit Kletthaftung 225 mm, sehr weich, LSV

Artikel-Nr.: 626662000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626662000
EAN / GTIN 4007430279927
Herstellernummer 626662000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr weicher, flexibler Schleifteller, besonders geeignet für gewölbte, unebene Flächen
  • Standardausrüstung des Langhalsschleifers

Merkmal:

  • Ausführung: gelocht (18 Löcher)
  • Durchmesser: 225 mm
  • Härte: sehr weich

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb