• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Haftschleifblätter 225 mm, P 80, Multi , LS

Artikel-Nr.: 626651000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626651000
EAN / GTIN 4007430279811
Herstellernummer 626651000
L-Nummer L01750 1368

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier, ganzflächig perforiert, mit hoher Zerspanungsleistung
  • Besonders wirkungsvolle Absaugung durch die ganzflächige Perforation und spezieller Klettschicht für ein staubarmes Arbeiten
  • Geringes Zusetzen des Schleifmittels dadurch höhere Abtragsleistung und längere Standzeit
  • Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe und Lack

Merkmal:

  • Durchmesser: 225 mm
  • Körnung: P 80
  • Verkaufseinheit: 25

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb