• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 180 mm 5/8″, mit Kühlrippen

Artikel-Nr.: 626633000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626633000
    EAN / GTIN 4061792173033
    Herstellernummer 626633000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
    • Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
    • Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
    • Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
    • Spannmutter im Lieferumfang enthalten
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

    Merkmal:

    • Durchmesser: 180 mm
    • Max. Drehzahl: 8500 /min
    • Spannmutter: 5/8 ″

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb