• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 125 mm 5/8″, mit Kühlrippen

Artikel-Nr.: 626632000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626632000
EAN / GTIN 4061792173026
Herstellernummer 626632000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Harter Stützteller für Fiberscheiben, ideal für grobe Schleifarbeiten
  • Speziell geformten Kühlrippen für hohe Abtragsleistung und besonders kühlen Schliff
  • Stützteller aus hitzestabilem und temperaturbeständigem Kunststoffmaterial
  • Sicheres, funkengeschütztes Arbeiten durch innovative Konstruktion, optimal abgestimmt auf die Maße der Standard-Schutzhauben von Metabo. Auch geeignet für Metabo Winkelschleifer mit Autobalancer, und Metabo Flachkopfwinkelschleifer
  • Spannmutter im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 125 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Spannmutter: 5/8 ″

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb