• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kernbohrer 70x55 mm

Artikel-Nr.: 626616000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626616000
EAN / GTIN 4007430198518
Herstellernummer 626616000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Auch geeignet für höher legierte Stähle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb