• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kernbohrer 24x55 mm

Artikel-Nr.: 626581000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626581000
EAN / GTIN 4007430198303
Herstellernummer 626581000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Auch geeignet für höher legierte Stähle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 24 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb