• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible fast metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 626566000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626566000
EAN / GTIN 4061792179646
Herstellernummer 626566000
L-Nummer L01750 1412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die Orbitalbewegung der Säbelsäge und sorgt für bestmögliche Kraftübertragung
  • 30% höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu geraden Sägeblättern
  • Mehr Schnitte - weniger Blattwechsel: bis zu 25% längere Lebensdauer des Sägeblattes

Merkmal:

  • Dicke: 0.9 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Rohre / für schnelle Schnitte / Metall
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,4mm/18TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb